Polyamid-Seil, geflochten, DIN 83307 Flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer. Die max. Tragfähigkeit wurde au...
Dank seines höheren Mantelanteils und dem 40er Mantelgeflecht ist das Tutor XG sehr robust und weist außerdem sehr hohe Bruchkräfte in der Vernähung auf. Der eng geflochtene 40er Mantel aus Polyami...
Auf einen Blick •Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im "schwerelosen" Zustand. FEIN Vorteile •Zugfestes Nylonseil. •Wendelkabel als Zubehör erhältlich. Top-Features •Geringe Baugröße. •Kons...
9900069175, Auffanggerät stopfor™ BF-LS20 Das Auffanggerät eignet sich für vertikale und horizontale Anwendungen. , Für Polyamidseile mit Ø 14 mm , Einfach zu bedienen , Material: Aluminium , Tragf...
Polyester-Seil, geflochten, DIN 83307 Flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer. Die max. Tragfähigkeit wurde a...
Dank seines höheren Mantelanteils und dem 40er Mantelgeflecht ist das Tutor XG sehr robust und weist außerdem sehr hohe Bruchkräfte in der Vernähung auf. Der eng geflochtene 40er Mantel aus Polyami...
Seil zur Verwendung als bewegliche Führung für aufklappbare Auffanggeräte SKA mit Endsicherung. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 1,63 kg · Durchmesser: 12 mm · Mater...
9900064778, Führungsseil RLX Dieses Führungsseil eignet sich für stopfor™ B. , Polyamidseil nach EN 691 , Karabinerhaken: M41 , Endsicherung, Fabrikat: Tractel Greifzug
Dank seines höheren Mantelanteils und dem 40er Mantelgeflecht ist das Tutor XG sehr robust und weist außerdem sehr hohe Bruchkräfte in der Vernähung auf. Der eng geflochtene 40er Mantel aus Polyami...
Seil zur Verwendung als bewegliche Führung für aufklappbare Auffanggeräte SKA mit Endsicherung. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 5,08 kg · Durchmesser: 12 mm · Mater...