Papierpolstertasche Sumo®, geschredderte Papierbahnen, Innen-LxB 265 x 215 mm, VE 10 Stk, ab 5 VE. Umweltfreundlich und komplett recycelbar. Voluminöse Polster aus geschredderten Papierbahnen. Leic...
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabil...
Extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll. Typ 1(A) bis 7(G) + CD mit Trifixverschluss: Selbstklebender Festver...
Luftpolsterversandtaschen, Innenmaß LxB 225 x 340 mm, goldgelb Eine Versandtasche mit Luftpolster sorgt für Schutz beim Versand von kleinen Waren und Gütern. So sparen Sie sowohl Zeit als auch Port...
Die braune Eco-Polstertasche überzeugt durch ihr geringes Eigengewicht. So reduzieren Sie Verpackungsmaterial und sparen Versandkosten. Dank des Haftklebeverschlusses mit Schutzstreifen lässt sich ...
Luftpolster-Versandtasche DIN C6 weiß 120 x 215x -25 mm (Innenmaß) / Typ B2 Außenmaß: 140 x 225 mm Öffnungsseite: 120 mm Außenmaterial: Kraftpapier 80 gr/m² Innen-Polsterung: 4 mm starke Luftpolste...
Papierpolstertasche Sumo®, geschredderte Papierbahnen, Innen-LxB 265 x 215 mm, VE 50 Stk. Umweltfreundlich und komplett recycelbar. Voluminöse Polster aus geschredderten Papierbahnen. Leicht und po...
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabil...
Propac Polsterversandtasche Padded Bag 1. Material und Polsterung: Kraftpapier, Recycling Material. Ausstattung: mit Clip verschließbar. Innere Schicht wasserabweisend, berstfeste Naht auf der Rück...
Luftpolsterversandtaschen, Innenmaß LxB 265 x 360 mm, goldgelb Eine Versandtasche mit Luftpolster sorgt für Schutz beim Versand von kleinen Waren und Gütern. So sparen Sie sowohl Zeit als auch Port...
Die Schaum-Versandtaschen bieten einen guten Stoßschutz und sind außerdem besonders sanft zu der Produkt-Oberfläche. Der Schaum fängt Stöße ab, zudem ist er besonders weich. RAJA PE-Schaum-Versandt...
Luftpolster-Versandtasche DIN D6 weiß 100 x 165x -25 mm (Innenmaß) / Typ A1 Außenmaß: 120 x 175 mm Öffnungsseite: 100 mm Format: DIN D6 Typ: A/1 Außenmaterial: Kraftpapier 80 gr/m² Innen-Polsterung...
Papierpolstertasche Sumo®, geschredderte Papierbahnen, Innen-LxB 340 x 225 mm, VE 10 Stk, ab 5 VE. Umweltfreundlich und komplett recycelbar. Voluminöse Polster aus geschredderten Papierbahnen. Leic...