Edelstahl-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 3/8, Eingangsdruck max. 30 bar, Mediumstemperatur max. 80 °CEdelstahlfilter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschi...
Edelstahl-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 3, G 1/2, Eingangsdruck max. 30 bar, Mediumstemperatur max. 80 °CEdelstahlfilter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschi...
Edelstahl-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 3, G 3/4, Eingangsdruck max. 30 bar, Mediumstemperatur max. 80 °CEdelstahlfilter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschi...
Edelstahl-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 4, G 1, Eingangsdruck max. 30 bar, Mediumstemperatur max. 80 °CEdelstahlfilter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschine...
Edelstahl-Filter, 1.4404, 50 µm, G 1/4, Eingangsdruck max. 50 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 80 °CBuntmetallfreie Edelstahlfilter für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, chemischen Ind...
Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 30 bar, Mediumstemperatur max. 80 °CEdelstahlfilter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sonderm...
Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 3/8, Eingangsdruck max. 30 bar, Mediumstemperatur max. 80 °CEdelstahlfilter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sonderm...
Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 3, G 1/2, Eingangsdruck max. 30 bar, Mediumstemperatur max. 80 °CEdelstahlfilter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sonderm...
Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 3, G 3/4, Eingangsdruck max. 30 bar, Mediumstemperatur max. 80 °CEdelstahlfilter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sonderm...
Edelstahl-Filter, 1.4404, 50 µm, G 1/2, Eingangsdruck max. 50 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 80 °CBuntmetallfreie Edelstahlfilter für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, chemischen Ind...
Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 4, G 1 1/2, Eingangsdruck max. 30 bar, Mediumstemperatur max. 80 °CEdelstahlfilter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sonde...
Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 4, G 1, Eingangsdruck max. 30 bar, Mediumstemperatur max. 80 °CEdelstahlfilter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermas...
Filter für hohe Drücke bis 40 bar, mit Handablassventil, 40 µm, G 1 1/2, Kondensatbehälter aus Aluminium, Mediumstemp. max. 60 °CZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Filter für hohe Drücke bis 40 bar, mit Handablassventil, 40 µm, G 1/2, Kondensatbehälter aus Messing, Mediumstemp. max. 60 °CZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Filter für hohe Drücke bis 40 bar, mit Handablassventil, 40 µm, G 1, Kondensatbehälter aus Messing, Mediumstemp. max. 60 °CZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.