pH-Pufferlösungen Ohne Farbcodierung. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C, akkreditierte Testmethode. Lieferung mit ausführlichem Analysenzertifikat, welches die Rückverfolgbarkeit ge...
Lösungsart = pH Verpackungsmenge = 20ml Verpackungsart = Beutel Lösungsstärke pH = 7.01 Probenlösungen in Beuteln. Lösungen zur Kalibrierung von Messgeräten für pH und Leitfähigkeit. Packung von 25...
pH-Pufferlösungen Ohne Farbcodierung. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 20 °C. Lieferung mit ausführlichem Analysenzertifikat, welches die Rückverfolgbarkeit gemäß N.I.S.T. beinhaltet. An...
Lösungsart = pH Verpackungsmenge = 500ml Verpackungsart = Flasche Lösungsstärke pH = 4.01 Hanna pH-Pufferkalibrierungs-/prüflösungen. pH4-, 7- oder 10-Pufferlösungen sind für die Kalibrierung und P...
pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung Die gebrauchsfertigen pH-Pufferlösungen bieten ausgezeichnete Qualität, Präzision und sind auf alle Anforderungen der Endverbraucher abgestimmt. Lieferung in far...
pH-Pufferlösungen Im Siegelrandbeutel. Zum Einmalgebrauch. Die Verpackung gewährleistet immer frische, nicht gebrauchte und nicht kontaminierte Pufferlösung. pH-Wert 9,21 bei 25 °C Volumen 20 ml To...
pH-Pufferlösungen Technische Pufferlösungen und Pufferlösungen nach NIST / DIN sowie zertifizierte Pufferlösungen zur Kalibrierung von pH-Elektroden. Toleranz: ± 0,02 pH. pH-Wert 7,00 bei 25 °C Typ...
Pufferlösungen in gasdichten Bioanalytik-4S-Folienbeuteln. Absolut gasdichte Verpackung garantiert längere Haltbarkeit und frisches Reagenz durch Single-Use-Portionierung. Zum Kalibrieren der Elekt...
Lösungsart = ORP Verpackungsmenge = 500ml Verpackungsart = Flasche Hanna pH-Pufferkalibrierungs-/prüflösungen. pH4-, 7- oder 10-Pufferlösungen sind für die Kalibrierung und Prüfung von pH-Messinstr...