| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Schneidmesser (3 Angebote) Ersatzmesser für Milwaukee Akku-Kunststoffrohrschneider |
|
ab € 17,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 138,10* pro Stück |
| |
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 12x9, 25 m (7 Angebote) Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 19 bar, Schlauch-ø 12x9, Länge 25 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- ... |
|
ab € 43,42* pro Stück |
| |
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 12x9, 100 m (7 Angebote) Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 19 bar, Schlauch-ø 12x9, Länge 100 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck-... |
|
ab € 169,69* pro Stück |
| |
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 15x12, 25 m (8 Angebote) Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 15 bar, Schlauch-ø 15x12, Länge 25 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck-... |
|
ab € 58,12* pro 25 Meter |
| |
Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 15x12, 100 m (7 Angebote) Kunststoffrohr PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 15 bar, Schlauch-ø 15x12, Länge 100 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck-... |
|
ab € 227,33* pro Stück |
| |
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 18x14, 25 m (8 Angebote) Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar, Schlauch-ø 18x14, Länge 25 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck-... |
|
ab € 4,7064* pro Meter |
| |
Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 18x14, 100 m (7 Angebote) Kunststoffrohr PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar, Schlauch-ø 18x14, Länge 100 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck-... |
|
ab € 362,39* pro Stück |
| |
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 22x18, 25 m (8 Angebote) Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 14 bar, Schlauch-ø 22x18, Länge 25 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck-... |
|
ab € 113,75* pro 25 Meter |
| |
Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 22x18, 100 m (7 Angebote) Kunststoffrohr PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 14 bar, Schlauch-ø 22x18, Länge 100 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck-... |
|
ab € 452,27* pro Stück |
| |
Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Schlauch-ø 4x2,5, Länge 100 m (7 Angebote) Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 15 bar, Schlauch-ø 4x2,5, Länge 100 mKunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblat... |
|
ab € 30,97* pro Stück |
| |
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 28x23, 50 m (8 Angebote) Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 14 bar, Schlauch-ø 28x23, Länge 50 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck-... |
|
ab € 354,51* pro 50 Meter |
| |
Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Schlauch-ø 8x6, Länge 100 m (7 Angebote) Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar, Schlauch-ø 8x6, Länge 100 mKunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt ... |
|
ab € 51,59* pro Stück |
| |
Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Schlauch-ø 6x4, Länge 100 m (7 Angebote) Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 15 bar, Schlauch-ø 6x4, Länge 100 mKunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt ... |
|
ab € 38,00* pro Stück |
| |
Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Schlauch-ø 12x9, Länge 100 m (7 Angebote) Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar, Schlauch-ø 12x9, Länge 100 mKunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt... |
|
ab € 83,41* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema PEX Rohr | | | PEX Rohre - Mehrschichtverbundrohre aus Aluminium und PE
Das PEX Rohr ist ein Mehrschichtverbundrohr für professionelle Rohrinstallationen. Es bietet sich für Druckluft, Trink- oder Heizungswasser an. Die PEX Rohre werden mit kleb- oder schraubbaren PEX Fittings verbunden.
PEX Rohre im Vergleich zu Kunststoffrohren
Die PEX Rohre sind Mehrschichtverbundrohre für die professionelle Anwendung. Sie bestehen aus einer Aluminiumschicht, die beidseitig mit Kunststoff ummantelt ist. Diese drei Schichten erzeugen folgende Vorteile im Vergleich zu Kunststoffrohren:
- integrierte Sauerstoffsperre,
- verlangsamte Korrosion in der Anlage und
- reduzierte Rückstellfähigkeit.
Das Aluminium im PEX Rohr dient als Sauerstoffsperre und wirkt sich korrosionsschützend auf die Rohranlage aus. Die Mehrschichtverbundrohre sind weniger rückstellfähig als Kunststoffrohre. Sie lassen sich regelhaft einfach biegen und in die gewünschte Form bringen. Die Verbindung der Rohre untereinander oder zu Geräten sowie Armaturen erfolgt durch PEX Fittings. Sie sind als unlösbare Pressfittings oder lösbare Gewindefittings erhältlich. Bei der Auswahl der PEX Rohre und der Fittings müssen die Anwendungsbereiche berücksichtigt werden:
PEX Rohre in der professionellen Anwendung
Die PEX Rohre sind in Systemgruppen spezialisiert auf folgende Anwendungsbereiche:
- Trink- oder Heizungswasser,
- Druckluft sowie
- Gase.
Für die Installation der Trink- oder Heizungswasserrohre stehen PEX Rohre zur Auswahl, die vollständig diffusionsdicht für Sauerstoff sind. In dieser Variante wird eine Verschlämmung oder Korrosion in der Rohranlage verhindert. Die meisten PEX Rohre dieses Systems sind für Temperaturen bis 80 °C bei 10 bar Druck zugelassen. Die Mehrschichtverbundrohre für Druckluftanlagen beeinflussen das Leitungsmedium geringer, weil ihre Oberfläche weniger rau ist. Diese PEX Rohre bieten sich für einen Nenndruck von bis zu 16 bar und Temperaturbereich bis zu 60 °C an. Sie können leichter und enger gebogen werden. Die Verbindungselemente sind mit einer blauen Markierung ausgestattet. Sie lassen sich leicht von den Fittings mit gelbem Ring unterschieden werden, die für Gasinstallationen zugelassen sind. Die PEX Rohre für Erdgase sind entsprechend diffusionsdicht und ausschließlich in Kombination mit Bauteilen zur Gasströmungsüberwachung zugelassen. Die Rohre und Fittings dürfen nur für die entsprechenden Anwendungen genutzt werden.
|
|