Dekoblüten - für traumhaft schöne Tischdekorationen
Mit Dekoblüten lassen sich auf einfache Weise zauberhafte Tischdekorationen herstellen. Streublüten können ganz einfach auf den Tisch gestreut werden. Kleine Sträuße aus Kunstblumen und Blütenkränze sind ideal zum Verzieren von Kerzen oder auch für Blumenarrangements. Dekoblüten für Tischdekorationen gibt es für jeden Anlass, ganz besonders groß ist die Auswahl an Dekoblüten für die Hochzeitsdekoration.
Dekoblüten für die Floristik
Besonders für den Floristikbedarf gibt es ein großes Angebot der verschiedensten Dekoblüten. Einzelne Blüten oder Blätter dienen als dekorative Ergänzung in Blumensträußen und Gestecken. Für den Floristikbedarf sind sie als realistische Nachbildung von Blättern oder Blüten ebenso erhältlich wie als fantasievolle Blumennachbildung in verschiedenen Farben und Texturen.
Dekoblüten zum Basteln und für Geschenkverpackungen
Eine weitere Verwendungsmöglichkeit für Dekoblüten ist das
kreative Gestalten und das Verzieren von
Geschenkverpackungen. Dekoblumen können entweder auf das Geschenkpapier geklebt oder an der Schleife befestigt werden. Auch für verschiedene Bastelarbeiten lassen sich die künstlichen Blüten und Blätter verwenden.
Die unterschiedlichen Materialien
Dekoblüten werden aus verschiedenen Materialien hergestellt. Besonders hochwertig und edel wirken Stoffblüten aus textilen Materialien. Neben Kunststoffblüten sind außerdem Blüten aus Papier und aus verschiedenen Naturmaterialien erhältlich. Für die Verwendung im Freien sollte darauf geachtet werden, dass die Blüten mit wasserfester Farbe gefärbt sind. Dekoblumen aus Stoff oder Kunststoff sind in der Regel langlebig und können immer wieder verwendet werden. Zum Ausstreuen von Wegen beispielsweise bei Hochzeiten und Festen werden normalerweise günstige Streublüten beispielsweise aus Papier bevorzugt. Für Blumenarrangements werden außerdem Blüten und Blätter angeboten, die bereits an einem Draht befestigt sind.