Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulat, 2-3mm, Dose 475ml, mokka


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Granulat
Verpackungsfoto: Granulat
Rayher Granulat
Farbauswahl: Granulat
Artikel-Nr.:
     C825-39342546
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     39342546
EAN/GTIN:
     4006166245459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deko-Kies
Dekogranulat
Dekokies
Perlkies
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Naturmaterial
Farbe:
mokka
Inhalt:
475 ml
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Deko-Sand, Dekorationssand, Dekosand, Farbsand, deko kies, Nuggets, Streuartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Dose enthält 475 Milliliter (€ 0,00706* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
39342508
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
39342412
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
39342576
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
39342102
€ 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.