PE-HD-Rohr • Ø 20 mm x 2,0 mm • Länge 10 m • Polyethylen • Nach DIN EN 12201 gefertigt • Im Ring Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-...
PE-HD-Rohr • Ø 20 mm x 2,0 mm • Länge 25 m • Polyethylen • Nach DIN EN 12201 gefertigt • Im Ring Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-...
PE-HD-Rohr • Ø 20 mm x 2,0 mm • Länge 5 m • Polyethylen • Nach DIN EN 12201 gefertigt • Im Ring Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-H...
FONTERRA PE-Xc-Rohr 20 x 2 mm, Rolle: 240 Meter Fonterra-PE-Xc-Rohr, für die Fußbodenheizungsinstallation, 5-Schicht PE-Xc Rohr, mit innenliegender Sauerstoffsperre sauerstoffdicht nach DIN 4726 Zu...
KERMI x-net PE-Xc Rohr 20 x 2 mm, Rolle: 240 Meter 240 m Rolle in Stretchfolie Kermi x-net PE-Xc Rohr 20x2,0 240 m 240 m Rolle in Stretchfolie Bauhöhe: 1 mm Baulänge: 3 mm Bautiefe: 3 mm Kermi x-ne...
KERMI x-net PE-Xc Rohr 20 x 2 mm, Rolle: 600 Meter 600 m Rolle in Stretchfolie Bauhöhe: 1 mm Baulänge: 1 mm Bautiefe: 1 mm Kermi x-net PE-Xc Rohr 20x2 600 m 600 m Rolle in Stretchfolie Vernetztes P...
Viega SANFIX FOSTA-Rohr 2102 20 x 2,8 Meterware # 406417 Zuschnitt: Bitte geben Sie die gewünschten in lfm an. Viega Sanfix Fosta-Rohr, ein alluminumverstärktes PE-Xc/Al/PE-X-Rohr für die Trinkwass...