Großbehälter aus Polyethylen, Inhalt 500 l, Ausführung 2 Kufen, 4 Räder. Hergestellt mit Integralschaumstoff-Technologie. Hochleistungsfähiger Behälter mit sehr hoher Materialdichte. Hohe Belastbar...
zum Lagern und Transportieren · aus Polyethylen · platzsparend und stapelbar · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 65 °C · lebensmittelecht · Farbe grau Weiter...
Großbehälter mit 4 Rollen in grau, LxBxH 1200x800x1000 mm, 550 Liter | KB3003 Großbehälter mit 4 Rollen Außenmaß LxBxH 1200 x 800 x 1000 mm Innenmaß LxBxH 1130 x 725 x 690 mm Inhalt ca. 550 Liter T...
zum Lagern und Transportieren · aus Polyethylen · platzsparend und stapelbar · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 65 °C · lebensmittelecht · Farbe grau Weiter...
Großbehälter aus Polyethylen, Inhalt 652 l, Ausführung 2 Kufen, 6 Füße. Behälter sind in je einem Stück gefertigt. Hergestellt mit Integralschaumstoff-Technologie. Hochleistungsfähiger Behälter mit...
Großbehälter, Inhalt 535 l, 4 Füße, rot. Hoch belastbar durch verrippte Außenwände. Glatte Innenwände für einfache Reinigung. In 5 Farben erhältlich. NOAH BOXEN aus PE sind dank zahlreicher Außenri...
Großbehälter mit 2 Kufen in grau, LxBxH 1200 x 800 x 850 mm, Inhalt 550 Liter | KB0737 Großbehälter mit 2 Kufen und Klappe Außenmaß BxTxH 1200 x 800 x 850 mm Innenmaß BxTxH 1130 x 725 x 690 mm Inha...
zum Lagern und Transportieren · aus Polyethylen · platzsparend und stapelbar · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 65 °C · lebensmittelecht · Farbe grauWeitere...
ESD-Euro-Schwerlastbehälter, aus Polypropylen, LxBxH 300 x 200 x 110 mm, VE 8 Stk. Stapelbar, aus hochwertigem, leitfähigem Polypropylen. Hoch belastbar sowie für Rollenbahnen geeignet. Optimale Re...
Großbehälter mit 2 Kufen in blau, LxBxH 1200x800x850 mm, 550 Liter | KB3012 Großbehälter mit 2 Kufen Außenmaß LxBxH 1200 x 800 x 850 mm Innenmaß LxBxH 1130 x 725 x 690 mm Inhalt ca. 550 Liter Tragl...
zum Lagern und Transportieren · aus Polyethylen · platzsparend und stapelbar · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 65 °C · lebensmittelecht · Farbe grauWeitere...