1 Rolle enthält 25m Schlauch., Druckluftschläuche 6,0 x 1,0 Typ Kuhnke 50.401. Außendurchmesser: 6,0 mm, Wandstärke: 1,0 mm, Material: Weich-PE, Farbe: schwarz, Betriebsdruck bei +20/+30/+40 °C: 10...
knickfester Polyethylen-Schlauch Arbeitsdruck 1 - 15 bar inklusive Schnellkupplungen Der hochwertige BRILLIANT TOOLS Druckluftschlauch BT160005 dient als praktisches Zubehör und unterstützt den ver...
knickfester Polyethylen-Schlauch Arbeitsdruck 1 - 15 bar inklusive Schnellkupplungen Der hochwertige BRILLIANT TOOLS Druckluftschlauch BT160015 dient als praktisches Zubehör und unterstützt den ver...
Druckluftschläuche 5,0 x 1,0 Typ Kuhnke 50.301. Außendurchmesser: 5,0 mm, Wandstärke: 1,0 mm, Material: Weich-PE, Farbe: schwarz, Betriebsdruck bei +20/+30/+40 °C: 12/9,0/6,0 bar, Prüf-/Berstdruck ...
ICH Druckluftschlauch PE 06 X 04/51 Polyethylen Schwarz Innen-Durchmesser: 4 mm 13 bar 50 m PE-Polyethylenschlauch 50 m Bund Hohe Resistenz gegen Säuren PE-Schläuche finden Verwendung als Steuerung...
PE-Schläuche finden Verwendung als Steuerungsleitungen in der Regel- und Messtechnik, in der Labortechnik, im Apparate-, und Behälterbau, als Förderleitungen im Lebensmittelbereich. Schlagfestigkei...
Für Temperaturbereich von -10 °C bis +60 °C Besonders geeignet für Verschraubungsserie A Betriebsdruck max. bei 20 °C Ideal für alle pneumatischen Steueranlagen Flexibel und abriebfest bei geringem...
Für Temperaturbereich von -10 °C bis +60 °C Besonders geeignet für Verschraubungsserie A Betriebsdruck max. bei 20 °C Ideal für alle pneumatischen Steueranlagen Flexibel und abriebfest bei geringem...
Für Temperaturbereich von -10 °C bis +60 °C Besonders geeignet für Verschraubungsserie A Betriebsdruck max. bei 20 °C Ideal für alle pneumatischen Steueranlagen Flexibel und abriebfest bei geringem...
Abschnitt vom 25m Schlauch, Druckluftschläuche 4,0 x 1,0 Typ Kuhnke 50.203. Außendurchmesser: 4,0 mm, Wandstärke: 1,0 mm, Material: Weich-PE, Farbe: schwarz, Betriebsdruck bei +20/+30/+40 °C: 16,5/...