EXACOMPTA Hinweisschild "Privatparkplatz", blau/weiß selbstklebend, Maße: (B)150 x (H)250 mm (67028B) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Parkplatzschild Besucher mit Pfeil links, Aluminium, 400x600mm Parkplatzschild Besucher mit Pfeil links, für den Innen- und Außeneinsatz, Material:Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C,...
Stahlpfosten, verzinkt inkl. Verstärkerplatte 520 x 110 mm für Schildmontage (vierfach vorgebohrt für Schildbefestigung) Bohrlochmaß: Ø ca. 10 mm Lochabstand waagerecht: ca. 494 mm Lochabstand senk...
Hinweisschild - Gewerbe und Privat Hundeparkplatz (Symbolschild) SafetyMarking® Hundeparkplatz Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine sehr...
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für Besucher der Firma... Parkplatzschild - Symbol: P, Text: Nur für Besucher der Firma ... Mit individuellem Text nach Wahl aus witterungsbeständiger Hochleist...
Hinweisschild, Privatparkplatz Eigenschaften: Material: Aluminiumverbund Maße: 300 x 400 mm Lochung: ungelocht Ecken: abgerundet zur Anbringung im Außenbereich zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
Parkplatzschild Besucher mit Pfeil rechts, Aluminium, 400x600mm Parkplatzschild Besucher mit Pfeil rechts, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130...
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für Besucher SafetyMarking® Parkplatzschild Nur für Besucher Polyesterbeschichtetes Aluminium eignet sich besonders für dauerhafte Beschriftungen im Außeneinsat...