Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt mit 3 roten Reflexstreifen Pfosten: Ø 60/42 mm Gesamtbreite: 770 mm Höhe über Flur: 900 mm | kippbar Serienmäßig abschließbar hohe Festigkeit durch verbess...
Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt mit 3 roten Reflexstreifen Pfosten: Ø 60/42 mm Gesamtbreite: 770 mm Höhe über Flur: 900 mm | kippbar Serienmäßig abschließbar hohe Festigkeit durch verbess...
› EN ISO 14122-4 Zugänge zu maschinellen Anlagen. › DIN 18799-1 bauliche Anlagen. › DIN 14094-1 Notleitern. › Plattformbelag Aluminium gerieft, geschlossen. › Beidseitiges Geländer und selbstschlie...
K.57 Parkbügel Rom, mit Dreikantverschluss, zum Aufdübeln, 500x750mm K.57 Parkbügel Rom, mit Dreikantverschluss, zum Aufdübeln, Farbe: weiß mit roten Reflexringen, Material: feuerverzinkter Stahl, ...
Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen. Der Schutzbügel aus Stahl Ø 60 mm kann zum Schutz...
Parkplatzbügel Friedlin, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, Bügel-Ø: 35 mm, Höhe über Boden: 440 mm, Breite: 750 mm, ...
Elektroschranke Es3500: Wege einfach Absperren Das macht die elektrische Parkplatzsperre Es3500 von TecMaschin möglich. Mit diesem praktischen Produkt können Sie Einfahrten, Straßen oder auch Zugän...
Parkbügel, zum Einbetonieren, feuerverzinkt / rot reflektierend. Minimierte Überfahrhöhe von 68 mm. Stabile Konstruktion. Der extraflache Parkbügel: Mit diesem einzigartigen Parkbügel schützen Sie ...
EUFAB Parkplatzsperre 16420, abklappbar Idealer Schutz Ihres Parkplatzes vor lästigen Kurz- oder Dauerparkern. Die Überfahrhöhe beträgt ca. 7 cm, je nach Fahrzeugtyp. Die Sperre besteht aus verzink...
Parkbügel Höhe x Breite 455 x 475 mm aus Stahl feuerverzinkt 2 reflektierende Ringe in rot Pfosten manuell umlegbar und überfahrbar Seitenbügel starr verschließbar mit Zylinderschloss zum Aufdübeln...
Ein Privatparkplatz ist etwas sehr praktisches, besonders wenn Sie in der Stadt wohnen. Ärgerlich wird es, wenn Ihr eigener Stellplatz trotzdem besetzt wird. Mit der Parkplatzsperre ist dieses Prob...
Parkplatzbügel Spielberg, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, Bügel-Ø: 45 mm, Höhe über Boden: 450 mm, Breite: 950 mm,...
9900068857, Sperrbügel, klappbar Der klappbare Sperrbügel für Park- und Stellflächen hat eine Bodenplatte zum Aufdübeln. , Material: Stahl, feuerverzinkt, mit 2 rot reflektierenden Ringen , Abschli...
Aus Profilstahl, sehr stabile Konstruktion, feuerverzinkt. Oberteil rot/weiss reflektierend. Die Befestigung erfolgt mit Steindübel (im Lieferumfang enthalten). Mittelpfosten: 100 x 60, 500 mm hoch...