WEDO® Paginiermaschine Reiner B6 5,5 mm. Aus Metall, hochglanz verchromt, 6-stellig mit Rädern aus Spezialguss. Blockzahlen mit Schaltung: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 und 20 fach, zur fortlaufenden Num...
Paginierstempel / Nummernstempel / Nummerierungsstempel, automatischer Stempel, aus Metall und Kunststoff, für bis zu 6 Stellen, mit Stempelkissen, mit Stempelstab, mit Stempelfarbe, Farbe: silber ...
Der COLOP 2106 ist ein extrem robuster Datumstempel für die Nutzung als Unternehmensstempel, insbesondere im Büro. Er ist ein Selbstfärbe-Nummernstempel für den täglichen Gebrauch. Er stempelt bis ...
WEDO® Paginiermaschine Reiner B6 4,5 mm. Aus Metall, hochglanz verchromt, 6- stellig mit Rädern aus Spezialguss. Blockzahlen mit Schaltung: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 und 20 fach, zur fortlaufenden Nu...
zur fortlaufenden Nummerierung 6-stellig Schriftart: Block Gestell aus bruchfestem Kunststoff Räder aus Spezialmetall Schaltkombinationen: 0,1-6, 12 + 20 x Räder mit Leerfeld inkl. 1 Colorbox Gr. 2...
REINER Paginierstempel "ND6K" mit Datum, 6-stellig Zifferngröße: 4,5 mm, automatische Räderschaltung: 5 Stellen von rechts, 6 Ziffern mit oder ohne vorstehende Nullen, Schriftart: Antiqua (Nummern)...
Paginierstempel / Nummernstempel / Nummerierungsstempel, automatischer Stempel, aus Metall und Kunststoff, für bis zu 6 Stellen, mit Stempelkissen, mit Stempelstab, mit Stempelfarbe, Farbe: silber ...