Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 8x1, PN bei 23 °C max. 21 bar, schwarz, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei ...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 6x1, PN bei 23 °C max. 29 bar, blau, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wec...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 6x1, PN bei 23 °C max. 29 bar, natur (milchig), Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigk...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 6x1, PN bei 23 °C max. 29 bar, schwarz, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei ...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 8x1, PN bei 23 °C max. 21 bar, natur (milchig), Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigk...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 10x1, PN bei 23 °C max. 16 bar, blau, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei we...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 10x1, PN bei 23 °C max. 16 bar, natur (milchig), Rolle à 25 m PA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhalti...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 8x1, PN bei 23 °C max. 21 bar, blau, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wec...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 10x1, PN bei 23 °C max. 16 bar, schwarz, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 4x1, PN bei 23 °C max. 49 bar, blau, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wec...
Für Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C Betriebsdruck max. bei 20 °C Hohe Druckfestigkeit bei geringer Wandstärke Weitgehend beständig gegen Öl · Fett · Säure · Salz und Lauge Entspricht DIN 73...
Für Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C Betriebsdruck max. bei 20 °C Hohe Druckfestigkeit bei geringer Wandstärke Weitgehend beständig gegen Öl · Fett · Säure · Salz und Lauge Entspricht DIN 73...
Für Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C Betriebsdruck max. bei 20 °C Hohe Druckfestigkeit bei geringer Wandstärke Weitgehend beständig gegen Öl · Fett · Säure · Salz und Lauge Entspricht DIN 73...