Konstantspannungs LED-Treiber mit DALI-Dimmschnittstelle. Produkteigenschaften: 1 Kanal DALI-2 zertifiziertes LED Betriebsgerät. Zugentlastungsgehäuse für unabhängige Montage. Betrieb mit Schutzkle...
LED-Treiber, Typ=OT-150/220-240/1A4-1DIMA-P7, Ausgangsspannung DC max.=214 V, Ausgangsspannung DC min.=107 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, mi...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-150/220-240/12-P, Ausgangsspannung DC max.=12.5 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=53 mm, Höhe=31.5 mm, Länge=202 mm, MTB...