| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | 100% |
|
Glühlampe, MG, 48V (1 Angebot) Glühlampe, Typ=OL-6052, Durchmesser=5.7 mm, Lebensdauer=20000 h, Lichtstrom=150 lm, Länge=15.2 mm, Spannung=48 V, Strom=20 mA, Glühlampengrösse=T1¾, Glühlampensockel=MG |
|
ab € 5,68* pro Stück |
| 100% |
|
LED-Lampe 240V 10mA BA9s 3.8cd Weiss (1 Angebot) LED-Lampe, Typ=OD-W01BA9R-230BR, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=9.8 mm, Lichtintensität=3.8 cd, Länge=25 mm, Spannung=240 V, Spitzenwellenlänge=-999, V... |
Oshino Lamps OD-W01BA9R-230BR |
ab € 6,46* pro Stück |
| 100% |
|
LED-Lampe 24V 15mA T5.5 750mcd Weiss (1 Angebot) LED-Lampe, Typ=OD-W02T55-24PD, Abstrahlwinkel=60 °, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=5.4 mm, Lichtintensität=750 mcd, Länge=28 mm, Spannung=24 V, Spitzen... |
Oshino Lamps OD-W02T55-24PD |
ab € 9,33* pro Stück |
| 100% |
|
LED-Lampe 24V 19mA BA9s 830mcd Grün (1 Angebot) LED-Lampe, Typ=OD-G02BA9R-24BR, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=9.8 mm, Lichtintensität=830 mcd, Länge=25 mm, Spannung=24 V, Spitzenwellenlänge=574 nm, ... |
Oshino Lamps OD-G02BA9R-24BR |
ab € 5,88* pro Stück |
| 100% |
|
LED-Lampe 24V 19mA BA9s 950mcd Weiss (1 Angebot) LED-Lampe, Typ=OD-W01BA9R-24BR, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=9.8 mm, Lichtintensität=950 mcd, Länge=25 mm, Spannung=24 V, Spitzenwellenlänge=-999, Ve... |
Oshino Lamps OD-W01BA9R-24BR |
ab € 9,52* pro Stück |
| 100% |
|
LED-Lampe 28V 14mA T5.5k 180mcd Gelb (1 Angebot) LED-Lampe, Typ=OD-Y01T52-24PD, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=5.4 mm, Lichtintensität=180 mcd, Länge=21 mm, Spannung=28 V, Spitzenwellenlänge=587 nm, V... |
Oshino Lamps OD-Y01T52-24PD |
ab € 6,10* pro Stück |
| 100% |
|
LED-Lampe 28V 40mA BA15d Weiss (1 Angebot) LED-Lampe, Typ=OD-W01SM12B15-24, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=22 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=6.6 lm, Länge=45 mm, Spannung=28 V, Spitzenwell... |
Oshino Lamps OD-W01SM12B15-24 |
ab € 36,72* pro Stück |
| 100% |
|
LED-SignalleuchteLitze Fest Grün AC / DC 14V (2 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=MD-325G/2, Betriebsspannung, max.=14 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Durchmesser Einbauöffnung=4.4 mm, Lichtintensität=6 mcd, Spitzenwellenlänge=55... |
|
ab € 2,71* pro Stück |
| 100% |
|
LED-SignalleuchteLöten Fest Grün DC 14V (3 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=MD-577G/2, Betriebsspannung, max.=14 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Durchmesser Einbauöffnung=6.35 mm, Lichtintensität=30 mcd, Spitzenwellenlänge=... |
|
ab € 2,47* pro Stück |
| 100% |
|
LED-SignalleuchteSchraube Fest Grün AC / DC 28V (1 Angebot) LED-Signalleuchte, Typ=RFL-22501SG-24-M, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=22.5 mm, Lichtintensität=800 mcd, Spitzenwell... |
Oshino Lamps RFL-22501SG-24-M |
ab € 24,56* pro Stück |
| 100% |
|
|
Oshino Lamps ODB01BA9R24PD |
ab € 1,94* pro Stück |
| 100% |
|
LED-Lampe 24V 15mA S5.7s 560mcd Weiss (1 Angebot) LED-Lampe, Typ=OD-W02MGA-24PD, Abstrahlwinkel=60 °, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=5.2 mm, Lichtintensität=560 mcd, Länge=16 mm, Spannung=24 V, Spitzenwel... |
Oshino Lamps OD-W02MGA-24PD |
ab € 9,66* pro Stück |
| 100% |
|
|
Oshino Lamps ODG01BA9R24PD |
ab € 2,13* pro Stück |
| 100% |
|
LED-Lampe 24V 35mA BA15d Rot (1 Angebot) LED-Lampe, Typ=OD-R01SM12B15-24, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=22 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=6 lm, Länge=45 mm, Spannung=28 V, Spitzenwellen... |
Oshino Lamps OD-R01SM12B15-24 |
ab € 21,60* pro Stück |
| 100% |
|
|
Oshino Lamps ODY01BA9R230BR |
ab € 1,96* pro Stück |
| |
|