| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1608600-BP Herst.-Nr.: ODR01T5224PD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Oshino ODR01T5224PD LED-Signalleuchte Rot T5.5 k 28 V 130 mcd
LED-Lampe T5.5 k
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 28 V · Betriebsspannung max.: 28 V · Betriebsspannung min.: 24 V · Betriebsstrom: 14 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 130 mcd · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Sockel: T5.5 k · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: ODR01T5224PD · Wellenlänge: 640 nm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Länge: | 21 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Oshino | Wellenlänge: | 640 nm | Farbe: | rot | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lichtstärke I(V): | 130 mcd | Betriebsspannung: | 28 V | Betriebsspannung min.: | 24 V | Typ: | ODR01T5224PD | Betriebsspannung (Bereich): | 24 - 28 V | Betriebsspannung max.: | 28 V | Betriebsstrom: | 14 mA | Sockel: | T5.5 k | Temperatur (max.): | +60 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel T5,5k, Sockel T5,5K, signalleuchte rot, kontrolllampe, 02050005031538, Oshino, ODR01T5224PD, LED, signalleuchte |
| | |
| |