| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1608592-BP Herst.-Nr.: ODB01T5524PD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Oshino ODB01T5524PD LED-Signalleuchte Blau T5.5 k 28 V 270 mcd
LED-Lampe T5.5 k
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 28 V · Betriebsspannung max.: 28 V · Betriebsspannung min.: 24 V · Betriebsstrom: 13 mA · Herstellerfarbe: Blau · Lichtstärke I(V): 270 mcd · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Sockel: T5.5 k · Technologie (LEDs): GaN · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: ODB01T5524PD · Wellenlänge: 468 nm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Länge: | 28 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Oshino | Wellenlänge: | 468 nm | Farbe: | blau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Technologie (LEDs): | GaN | Lichtstärke I(V): | 270 mcd | Betriebsspannung: | 28 V | Betriebsspannung min.: | 24 V | Typ: | ODB01T5524PD | Betriebsspannung (Bereich): | 24 - 28 V | Betriebsspannung max.: | 28 V | Betriebsstrom: | 13 mA | Sockel: | T5.5 k | Temperatur (max.): | +60 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel T5,5k, Sockel T5,5K, 28v kontrollleuchte, kontrolllampe, kontrollleuchte blau, Oshino, ODB01T5524PD, LED, signalleuchte, signallampe |
| | |
| |