Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > O-Ringe

  o-ringe 5x1,5  (73 gefilterte Angebote unter 27.956.338 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „O-Ringe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OR5X1,5N O-Ring, 5x1,5 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 5X1,5 N
ab € 0,0209*
pro Stück
 
 Stück
OR5X1,5V O-Ring, 5x1,5 mm, FKM (80A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 5X1,5 V
ab € 0,0792*
pro Stück
 
 Stück
REMS 060030 O-Ring 5x1,5 NBR70 (2 Angebote) 
Rems 060030 O-Ring 5x1,5 NBR70
REMS
060030
ab € 1,14*
pro Stück
 
 Stück
O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 1,5mm; ØInn: 5mm; schwarz (1 Angebot) 
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE Betriebstemperatur: -30...100°C Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk Innendurchmesser: 5mm Korpusfarbe: schwarz Stärke: 1,5mm Shore-Härte: 70 Montage Element-...
ORING - USZCZELNIENIA TECHNICZNE
01-0005.00X 1.5 ORING 70NBR
ab € 0,36*
pro 10 Stück
 
 Packung
Ring, O- 5,0 x 1,5 NBR 70 (1 Angebot) 
Flex Ersatzteil - Ring, O- 5,0 x 1,5 NBR 70
FLEX
497495
ab € 1,03*
pro Stück
 
 Stück
270OR 5.00X 1.50 EPDM O-Ring EPDM 70 Shore (1 Angebot) 
270OR 5.00X 1.50 EPDM O-Ring EPDM 70 Shore - O-Ring EPDM 70 Shore
Dichtomatik
67009556
ab € 0,30*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher O-Ring 5,0 x 1,5-NBR 80 (6.362-386.0) (3 Angebote) 
Kärcher O-Ring 5,0 x 1,5-NBR 80 (6.362-386.0)
Kärcher
6.362-386.0
ab € 0,58*
pro Stück
 
 Stück
SKF O-Ring OR 5.0X1.5-N70 (1 Angebot) 
Durch radiale oder axiale Verformung im Dichtungsgehäuse zwischen zwei Komponenten halten O-Ringe die Anpresskraft der Abdichtung aufrecht. SKF fertigt O-Ringe in einer Vielzahl von Größen und Mate...
SKF
OR 5.0X1.5-N70
ab € 0,0202*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 5mm / Außen-Ø 8mm, Stärke 1.5mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 5mm Außendurchmesser = 8mm Stärke = 1.5mm Material = FKM Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -15°C Betriebstemperatur max. = +200°C Metrische FKM-75-A-O-Ringe von RS Pro. Wir ...
RS Pro
1965653
ab € 5,86*
pro 25 Stück
 
 Beutel
RS PRO O-Ring Nitrilkautschuk, Innen-Ø 5mm / Außen-Ø 8mm, Stärke 1.5mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 5mm Außendurchmesser = 8mm Stärke = 1.5mm Material = Nitrilkautschuk Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +90°C Metrische Nitril-70-ShA-O-Ringe ...
RS Pro
1965466
ab € 2,64*
pro 50 Stück
 
 Beutel
OR5X1,5EP O-Ring, 5x1,5 mm, EPDM (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 5X1,5 EP
ab € 0,0797*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring Viton 5 x 1,5 mm (3 Angebote) 
Kränzle Ersatzteil: O-Ring Viton 5 x 1,5 mm
Josef Kränzle
44150
ab € 1,42*
pro Stück
 
 Stück
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 1,5mm; ØInn: 5mm; braun; -20÷200°C (1 Angebot) 
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE Betriebstemperatur: -20...200°C Anwendung: Klimaanlagen Dichtungsmaterial: FPM Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln;Mineralöl...
ORING - USZCZELNIENIA TECHNICZNE
01-0005.00X1.5 ORING 75FPM BROWN
ab € 0,43*
pro 10 Stück
 
 Packung
Nilfisk O-Ring 5,0 X1,5 (5 Angebote) 
Nilfisk O-Ring 5,0 X1,5
Nilfisk-ALTO
13898
ab € 0,24*
pro Stück
 
 Stück
OR 005X01,5 FKM 80, O-Ring FKM 80,(Industrie) (1 Angebot) 
O-Ring FKM 80,Innendurchmesser d:5,Breite B:2,(Industrie)
k.A.
ab € 0,0528*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema O-Ringe
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.