O-Ring 101,50x3mm NBR 70A OR 101,5X3 Ngenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C, ...
O-Ring 104,50x3mm NBR 70A OR 104,5X3 Ngenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C, ...
DICHTOMATIK OR96-4 O-Ring Innen-Ø 96 mm Innen 96 mm Gewicht 0,01 kg Material NBR (Perbunan) Temperaturbereich -30 bis +100 °C Artikelumfang einzelner O-Ring O-Ring OR96-4 ID 96mm DICHTOMATIK Weiter...
Typ = O-Ring Material = Gummi: NBR PC851 Innendurchmesser = 19.8mm Außendurchmesser = 27mm Stärke = 3.6mm Betriebstemperatur max. = +120°C Der O-Ring Hutchinson Le Joy Französisch der Familie R16 u...
O-Ring 104x8mm NBR 70A OR 104X8 Ngenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C, FKM* ...