Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > O-Ring

  o-ring epdm 5,0x2  (9 gefilterte Angebote unter 30.798.602 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „O-Ring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OR5X2EP O-Ring, 5x2 mm, EPDM (70A) (3 Angebote) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 5X2 EP
€ 6,82*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher O-Ring 5,0 X 2,0 -EPDM 70 (6.362-965.0) (3 Angebote) 
Kärcher O-Ring 5,0 X 2,0 -EPDM 70 (6.362-965.0)
Kärcher
6.362-965.0
€ 1,04*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO O-Ring EPDM, Innen-Ø 5mm / Außen-Ø 9mm, Stärke 2mm (1 Angebot) 
Typ = O-Ring Material = EPDM Innendurchmesser = 5mm Außendurchmesser = 9mm Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +120°C
RS Pro
2587606
€ 12,46*
pro 100 Stück
 
 Beutel
OR 5,00 x 2,00 EPDM 70 (1 Angebot) 
O-Ring 5,00 x 2,00 EPDM 70
k.A.
4351530
€ 9,2004*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring, EPDM 70, 5 x 2 mm (1 Angebot) 
O-Ring, EPDM 70, 5 x 2 mm
k.A.
1016717
€ 0,7566*
pro Stück
 
 Stück
270OR 5.00X 2.00 EPDM O-Ring EPDM 70 Shore (1 Angebot) 
270OR 5.00X 2.00 EPDM O-Ring EPDM 70 Shore - O-Ring EPDM 70 Shore
Dichtomatik
67020729
€ 0,3214*
pro Stück
 
 Stück
OR 5X2 EPDM, Handelsware O-Ring EPDM 70 Shore (1 Angebot) 
OR 5X2 EPDM, O-Ring EPDM 70 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
67020729
€ 0,1221*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring OR 5X2 EPDM (70A) (1 Angebot) 
O-Ring OR 5X2 EPDM (70A)
Dichtomatik
OR 5X2 EPDM (70A)
€ 0,1176*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring | 5,000 X 2,000 mm | 70 EPDM 291 | DIN 3771/N (1 Angebot) 
Technische Eigenschaften: Dim. Norm (andere): DIN 3771/N Innendurchmesser d1: 5 Material: EPDM Schnurstärke d2: 2 Shore Härte: 70
Freudenberg
49011235
€ 4,15*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema O-Ring
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.