Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > O-Ring

  o-ring 9,5x1,8  (9 gefilterte Angebote unter 30.783.081 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „O-Ring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OR9,5X1,8N O-Ring, 9,5x1,8 mm, NBR (70A) (3 Angebote) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 9,5X1,8 N
€ 3,14*
pro Stück
 
 Stück
OR 9,50 x 1,80 FPM 80 (1 Angebot) 
O-Ring 9,50 x 1,80 FPM 80 DIN 3771
k.A.
1093820
€ 9,43*
pro Stück
 
 Stück
OR 9,50 x 1,80 NBR 70 (1 Angebot) 
O-Ring 9,50 x 1,80 NBR 70 DIN 3771
k.A.
825590
€ 10,4337*
pro Stück
 
 Stück
B-9,5X1,8-N-NBR70 B-9,5X1,8-N-NBR70 (347717) O-RING I3601 (1 Angebot) 
B-9,5X1,8-N-NBR70 B-9,5X1,8-N-NBR70 (347717) O-RING I3601
Festo
347717
€ 1,46*
pro Stück
 
 Stück
270OR 9.50X 1.80 EPDM O-Ring EPDM 70 Shore (1 Angebot) 
270OR 9.50X 1.80 EPDM O-Ring EPDM 70 Shore - O-Ring EPDM 70 Shore
Dichtomatik
67050071
€ 0,6342*
pro Stück
 
 Stück
270OR 9.50X 1.80 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) 
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 9,5 mm Stärke s: 1,8 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Dichtomatik
67005129
€ 0,4202*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring OR 9,5X1,8 NBR (70A) (1 Angebot) 
O-Ring OR 9,5X1,8 NBR (70A)
Dichtomatik
OR 9,5X1,8 NBR (70A)
€ 0,1172*
pro Stück
 
 Stück
OR 9,5X1,8, Handelsware O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) 
OR 9,5X1,8, O-Ring NBR 70 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
67005129
€ 0,0885*
pro Stück
 
 Stück
O-ring Dichtung; Silikon; Thk: 1,8mm; ØInn: 9,5mm; rot; -60÷160°C (1 Angebot) 
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE Betriebstemperatur: -60...160°C Dichtungsmaterial: Silikon Resistenz gegenüber: Mineralöle;Großteil der Alkohole Innendurchmesser: 9,5mm Korpusfarbe: rot ...
ORING - USZCZELNIENIA TECHNICZNE
01 0009.50X 1.8 ORING 70SI RED
€ 0,087*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema O-Ring
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.