Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Nullring

  nullring 5x2  (14 gefilterte Angebote unter 27.756.036 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Nullring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OR5X2N O-Ring, 5x2 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 5X2 N
ab € 0,0188*
pro Stück
 
 Stück
O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 2mm; ØInn: 5mm; schwarz (1 Angebot) 
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE Betriebstemperatur: -30...100°C Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk Innendurchmesser: 5mm Korpusfarbe: schwarz Stärke: 2mm Shore-Härte: 70 Montage Element-Ty...
ORING - USZCZELNIENIA TECHNICZNE
01-0005.00X 2 ORING 70NBR
ab € 0,36*
pro 10 Stück
 
 Packung
O-Ringe Perbunan metrisch 5 x 2 (1 Angebot) 
O-Ringe sind Gummidichtungen, die zur Abdichtung in der Automobilindustrie und im Maschinenbau eingesetzt werden. Wegen ihrer weichen Struktur sind sie flexibel und mehrmals verwendbar. Durch die V...
Normfest
6468-005-20
ab € 0,40*
pro Stück
 
 Stück
O-Ringe Perbunan 5 x 2 mm 50 Stück (1 Angebot) 
Perbunan NBR Ölfest UV-/ Temperaturbeständig von -30°C bis +110°C Nicht für Kältemittel geeignet (Klimaanlagen)
Ramses
4056005059570
ab € 11,73*
pro 50 Stück
 
 Beutel
Kärcher 6.363-398.0 O-Ring 5,0 x 2,0 NBR 70 (3 Angebote) 
Kärcher 6.363-398.0 O-Ring 5,0 x 2,0 NBR 70
Kärcher
6.363-398.0
ab € 0,58*
pro Stück
 
 Stück
Rems 115531 O-Ring 5,0 x 2,0 (2 Angebote) 
Rems 115531 O-Ring 5,0 x 2,0
REMS
115531
ab € 4,42*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher O-Ring 5,0 X 2,0 -EPDM 70 (6.362-965.0) (3 Angebote) 
Kärcher O-Ring 5,0 X 2,0 -EPDM 70 (6.362-965.0)
Kärcher
6.362-965.0
ab € 0,65*
pro Stück
 
 Stück
OR 5X2 NBR 90, Handelsware O-Ring NBR 90 Shore (1 Angebot) 
OR 5X2 NBR 90, O-Ring NBR 90 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
67008417
ab € 0,0652*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO O-Ring EPDM, Innen-Ø 5mm / Außen-Ø 9mm, Stärke 2mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 5mm Außendurchmesser = 9mm Stärke = 2mm Material = EPDM Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +120°C
RS Pro
2587606
ab € 8,55*
pro 100 Stück
 
 Beutel
RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 5mm / Außen-Ø 9mm, Stärke 2mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 5mm Außendurchmesser = 9mm Stärke = 2mm Material = FKM Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -15°C Betriebstemperatur max. = +200°C Metrische FKM-75-A-O-Ringe von RS Pro. Wir st...
RS Pro
1965696
ab € 7,00*
pro 25 Stück
 
 Beutel
RS PRO O-Ring Nitrilkautschuk, Innen-Ø 5mm / Außen-Ø 9mm, Stärke 2mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 5mm Außendurchmesser = 9mm Stärke = 2mm Material = Nitrilkautschuk Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +90°C Metrische Nitril-70-ShA-O-Ringe vo...
RS Pro
1964856
ab € 3,01*
pro 50 Stück
 
 Beutel
270OR 5.00X 2.00 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) 
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz Typ: O-Ring Innendurchmesser d: 5 mm Stärke s: 2 mm
Dichtomatik
49452672
ab € 0,0205*
pro Stück
 
 Stück
270OR 5.00X 2.00 EPDM O-Ring EPDM 70 Shore (1 Angebot) 
270OR 5.00X 2.00 EPDM O-Ring EPDM 70 Shore - O-Ring EPDM 70 Shore
Dichtomatik
67020729
ab € 0,0204*
pro Stück
 
 Stück
270OV 5.00X 2.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore (1 Angebot) 
Technische Eigenschaften: Typ: O-Ring Innendurchmesser d: 5 mm Stärke s: 2 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: ...
Dichtomatik
67196564
ab € 0,16*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Nullring
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.