Fixpin Für die extrem schnelle und kostensparende Montage von Rohren auf dem Rohbeton, bevor der Estrich aufgetragen wird. Mit breitem Rand für Lochband und Schellen, geriffelter Schaft für leichte...
Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer Nagelschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. ...
Hinweise: Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.Anwendung: Nageldübel dienen zu...
Nageldübel mit metrischem Gewindekopf, M 8 x 50 mm Stahl, galvanisch verzinkt vorgesteckt mit Zylinderkopfdübel aus Nylon geeignet zur Befestigung von Rohrschellen und PP-Clipsen in Beton, Ziegel u...
HZ-Sockelleiste Zubehör - Nageldübel Länge 80mm - 8 Nr. 209 HZ-Schraubdübel SD für Hohlblock- und Gipskartonwände, zur Befestigung aller HZ-Schellen, HZ-Schellen für Formteile, HZ-Blindleistenhalte...
Nichttragendes Mauerwerk, Putz oder Isolierungen sind zu berücksichtigen. Diese gelten nicht als Verankerungsgrund Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Le...