Nadelkranz K47X52X17-B/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
Nadelkranz K12X15X13-TV/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert a...
Nadelkranz K150X160X46/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
Nadelkranz K80X88X30-B/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
Nadelkranz K12X18X12-TV/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert a...
INA K14-18-15 TN Nadelkranz Innen-Ø 14 mm Außen-Ø 18 mm Breite15 mm Innen 14 mm Außen 18 mm Breite 15 mm Gewicht 0,005 kg EAN 4054362412519 Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Nad...
Nadelkranz K155X163X26-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert ...
Nadelkranz K12X16X13-TV/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert a...
Nadelkranz K15X18X17-TV/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert a...
Nadelkranz K15X18X22-ZW-TV/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basier...
Nadelkranz K14X18X15-TV/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030 Innendurchmesser 14 mm Aussendurchmesser 18,006 mm Breite 15 mm, K14X18X15-TV/0-7, 0014751426063, INA, Nadelkranz
Nadelkranz K15X19X10-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...