NTN Nadelkranz K26X30X13 ID 26mm AD 30mm Breite13mm NTN Breite 13 mm Temperaturbereich -20 bis +120 °C Gewicht 0,018 kg Marke NTN Käfig Stahlblechkäfig
Nadelkranz K10X13X16-TV/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert a...
Nadelkranz K18X22X10-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
Nadelkranz K16X22X20-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
INA K10-13-13 TN Nadelkranz Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 13 mm Breite13 mm Innen 10 mm Außen 13 mm Breite 13 mm Gewicht 0,002 kg EAN 4054369215595 Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Nad...
Nadelkranz K100X108X27-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert ...