Stärken Der tragbare pH-Wert-Prüfer CA 10101 von CHAUVIN ARNOUX eignet sich perfekt für mobile Einsätze vor Ort, im Labor oder in der Produktion. Seine Messungen des pH-Wertes, des Redoxpotentials ...
Nachfüllbares pH-Meter, PH110, extech Jetzt können Sie den pH-Wert mit dem wasserdichten pH-Messgerät ExStik® PH110 einfach und genau an Ort und Stelle testen. Das langlebige ExStik®-Messgerät verf...
Wasserqualitäts-Messgerät, PH90, extech Robustes, wasserdichtes (IP57) Gehäuse mit Elektrode mit flacher Oberfläche zur Messung des pH-Wertes in Flüssigkeiten, halbfesten und festen Stoffen. Zerbri...
pH/mV/Temperatur-Messgerät-Satz, OYSTER-15, extech Exklusives Oyster-Design kann im Labor oder vor Ort verwendet werden. Große LCD-Anzeige, die in eine einstellbare "Klapp"-Abdeckung eingebaut ist,...
ORP-Messgerät, RE300, extech Redox-Messgerät mit robuster Redox-Elektrode mit flacher Oberfläche und hoher Auflösung von 1 mV Features * Misst ORP/Redox von -999 bis 999mV * Automatische elektronis...
Der pH-Wert ist ein wichtiger Parameter zur Qualitätssicherung von Produkten im Lebensmittelbereich, in der Kosmetikindustrie, im Bereich Sanitär, Heizung, Klima, etc. Mit dem testo 206-pH3 haben S...
Leitfähigkeits- und pH-Messgerät, ExStik II, Typ=EC500, Bereich Wasserleitfähigkeit=19.99 mS, Temperaturmessbereich max.=90 °C, Temperaturmessbereich min.=-5 °C, Wasserleitfähigkeits-Auflösung=0.1 ...
pH-Wert und Temperatur sind wichtige Parameter zur Qualitätssicherung von Produkten im Lebensmittelbereich, in der Kosmetikindustrie, im Bereich Sanitär, Heizung, Klima, etc. Mit dem testo 206-pH1 ...
Greisinger G1500+GE 114 pH-Messgerät pH-Wert Greisinger Wasserdichtes pH-Meter G1500 mit Elektrode GE 114-WD Messbereich 0 bis 14.00 pH BNC-Anschluss für Wechselelektroden Wasserdicht und robust 30...
Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus auf Präzision, Schnelligkeit und...
DOSTMANN electronic PH CHECK F Kombi-Messgerät mit fester Flach-pH-Elektrode - zur einfachen und schnellen Messung von pH-Wert und Temperatur pH-Messbereich 2 bis 12 pH Temperatur-Messbereich 0° bi...
Lebensmittel pH-Meter PCE-228M Das Lebensmittel pH-Meter PCE-228M ist ein sehr einfach zu bedienendes pH-Handmessgerät für Lebensmittel. Der pH-Wert und die Temperatur können über das große LCD-Dis...
Zur komfortablen Messung von pH-, Redox-Wert und Temperatur, komplett im Set mit wartungsfreier pH-Elektrode, Redox-Elektrode und Temperaturfühler, automatische Temperaturkompensation. 4-stellige L...
Wasserdichtes pH-Meter, ECO 510-114, Senseca Das Messgerät ECO ECO 510-114 ermöglicht Messungen im pH-Bereich. Das Messgerät kann in der Aquaristik, Aquakultur und Oberflächenwasserüberwachung, im ...