Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger G1500+GE 114 pH-Messgerät pH-Wert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592172-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     610815
EAN/GTIN:
     4058175108157
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Greisinger G1500+GE 114 pH-Messgerät pH-Wert

Greisinger Wasserdichtes pH-Meter G1500 mit Elektrode GE 114-WD

Messbereich 0 bis 14.00 pH
BNC-Anschluss für Wechselelektroden
Wasserdicht und robust
3000 Stunden Batterielebensdauer

Präzises pH-Messgerät G1500 inkl. pH-Elektrode GE 114

Das regelmäßige Messen und Einstellen des pH-Wertes stellt die Grundvoraussetzung für alle weiteren Desinfektionsmaßnahmen dar und sollte ein- bis zweimal wöchentlich durchgeführt werden, da sich der pH-Wert auf Dauer und je nach Temperatur ändert. Ist der gemessene Wert zu niedrig bzw. unter 7,0, können Reizungen in den Augen entstehen bzw. metallische Werkstoffe, wie Poolleitern und Edelstahl-Scheinwerfer korrodieren. Ebenso bilden sich sogenannte Chloramine, die die Schleimhaut reizen und Geruchsbelästigung verursachen. In dem Fall ist die Zugabe von pH-Plus notwendig. Ist der gemessene pH-Wert jedoch zu hoch bzw. über 7,5, wird einerseits der natürliche Säureschutzmantel der Haut zunehmend zerstört, andererseits kommt es bei hartem Wasser auch zu Kalkausfall. Vor allem aber nimmt die Desinfektionswirkung von Chlor deutlich ab. In dem Fall ist also die Zugabe von pH-Minus notwendig.

Ausstattung:
Modernes und funktionales Gehäuse
dreizeilige Anzeige, Überkopfanzeige
Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Messbereich pH-Wert (max.): 14.00 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 0.00 pH · Messfunktion: pH-Wert · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Schnittstellen (Bauelemente): BNC-Buchse · Weitere technische Daten: Wasserdichtes pH-Meter, Gerät komplett mit pH Elektrode GE114
Display: 3-zeiliges Segment Display mit Hintergrundbeleuchtung, "180° drehbar"
Messbereich: 0,00.. 14,00 pH
Auflösung: 0,01 pH
Arbeitstemperatur: -20 ... +50 °C
Stromversorgung: 2 x AA Batterien
Gehäuse: bruchfestes ABS-Gehäuse · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Grundgerät · Elektrode · Werks-Kalibrierprotokoll · 2x Batterie · Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 54 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Messbereich pH-Wert:
0.00 - 14.00 pH
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Schnittstellen (Bauelemente):
BNC-Buchse
Messfunktion:
pH-Wert
Messbereich pH-Wert (max.):
14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0.00 pH
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, greisinger ph-messgerät, labor ph messgerät, Greisinger, 610815, G1500+GE 114, umweltmesstechnik, wasseranalyse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,83*
€ 163,44*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 131,43*
€ 163,46*
7 Tage
31
Frei Haus
ab € 190,15*
€ 232,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
474134
ab € 69,80*
Sonstiges
Greisinger
474136
ab € 131,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.