| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2851497-BP Herst.-Nr.: MS263-10C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Masach TECH MS263-10C EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Deckel (L x B x H) 26.90 x 17.40 x 4.00 mm 1 St.
26,9 x 17,4 x 4 mm Zweiteilig nahtlos gezogener RF-Schirm/EMI-Schirm DECKEL (CRS)
Technische Daten: Material: Zinn-Stahl · Montageart: Schnappverschluss · Produktabmessung, Breite: 17.40 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.00 mm · Produktabmessung, Länge: 26.90 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 26.90 x 17.40 x 4.00 mm | Produktabmessung, Höhe: | 4.00 mm | Produktabmessung, Länge: | 26.90 mm | Produktabmessung, Breite: | 17.40 mm | Marke: | Masach TECH | Material: | Zinn-Stahl | Typ (Hersteller-Typ): | EMI/RFI-Abschirmung | Montageart: | Schnappverschluss | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Abschirmgehäuse-Deckel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |