Beschreibung:2-Takt-Motoroil besteht aus ausgewählten mineralischen und synthetischen Grundölen mit speziellen Additiven, abgestimmt auf den Einsatz in 2-Takt-Motoren mit Getrennt- oder Gemischschm...
Beschreibung: Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Für den ganzjährigen Einsatz in Benzin- und Pkw-Dieselmotoren mit und ohne Abgasturboaufladung (ATL) und Ladeluftkühler (LLK). Erfüllt...
Aral SuperTronic K 5W-30 1 Liter Aral SuperTronic K 5W-30 ist ein modernes PKW Hochleistungs-Motorenöl in Aral-Synthese-Technologie. Dieaschearme Formulierung verlängert die Lebensdauer des Partike...
Rasenmäher- und Kettensägeöl • Selbstmischendes Motorenöl • Aus hochwertigen Grundölen hergestellt • Durch aschearme Wirkstoffe wird auch bei starken Beanspruchungen ein bestmöglicher Verschleißsch...
Der Inox Öl Anti Smoke wirkt der Rauch- und Rußbildung bei allen 4-Takt-, Diesel- und gasbetriebenen Motoren entgegen. Das Produkt gewährleistet eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile dad...
LIQUI MOLY Profi Nfz-Motoröl 15W-40 LA 20 l Hochleistungsmotoröl für optimalen Verschleißschutz und gute Oxidationsstabilität. Dank aschearmer Formulierung mit verbesserter Verträglichkeit für Kata...
12 Liter Motoröl EDGE 0W-20 V, 12X1L DE Castrol Produktdaten Castrol EDGE 0W-20 V Fluid-TITANIUM-Technologie: unter Druck noch stärker Beschreibung Moderne Motoren erweitern ständig die Grenzen von...
Beschreibung:2-Takt-Motoroil besteht aus ausgewählten mineralischen und synthetischen Grundölen mit speziellen Additiven, abgestimmt auf den Einsatz in 2-Takt-Motoren mit Getrennt- oder Gemischschm...
INOX ÖL Booster Öl Systempflege ist geeignet in allen 4-Takt-, Otto- und Dieselmotoren Es wurde für den Einsatz in Fahrzeugen mit Rußpartikelfilter optimiert, hat einen reduzierten Phosphatgehalt, ...
Beschreibung:Leichtlaufmotoröl auf Basis von Synthesetechnologie, das speziell für die Anforderungen von Ford-Dieselmotoren entwickelt wurde. Sorgfältig ausgewählte Rohstoffe tragen zu einer hohen ...