UNGER SMARTCOLOR - Mopp-Halter • Unger Mops sitzen fest und können am Mopphalter ausgepresst werden • Universalgelenk, kommt in alle Ecken und ist flach • Verringert die Reinigungszeit um bis zu 10...
Die feinen Mikrofasern des Jonmaster Pro Glasmopps ermöglichen eine einfache Entfernung und Aufnahme von kleinsten Staubpartikeln, Schmutz und Fetten von Fenstern, Spiegeln und harten, polierten Ob...
EVO Kunststoffklapphalter 2, 50 cm Klapphalter für Wischbezug 50cm rostfrei. Ideale Paßform für alle handelsüblichen Bezüge geeignet. Vollflächige Auflage. Artikeldetails:Lieferung ohne Bezug und S...
CLEAN and CLEVER SMART Klapphalter SMA 305 mit Doppelgelenk - Breite 40 cm 40 cm- extrem robust - einfaches Handling - Befestigung des Stiels mit Edelstahlschraube - optimiertes Gewicht ermöglicht ...
Vermop X-Form Die Ablage wird Schnell und einfach am Grundgestell des Papierwagen eingehängt. So erhalten Sie eine Ablagefläche für einen Vermop Mophalter.
mit Sprinthalter und Alustiel L 1400 x Ø 24 mm · Sprintmopp mit geschlossenen Fransen (Garnmischung vorgewaschen) in 400 mm Breite · der Stielhalter lässt sich in jede gewünschte Richtung neigenWei...
Vileda CombiSpeed Pro 50cm Klapphalter Der Vileda CombiSpeed Pro ist ein Klapphalter mit einer stabilen Rahmenkonstruktion. Auch metallverstärkte Gelenke und Antirutschstreifen gehören zur Ausstatt...
Nasswischmoppset Mopp, Halter u. Alustiel L.1400mm VERMOP mit Schnellverschlusshalter und Alu-Stiel · L 1400 x Ø 24 mm · Nasswischmopp mit Fransenband, ca. 400 g · 100 % Baumwolle, kochfest · Weite...
Der hochwertige Klapphalter Classic ist für Taschen-Mopps aus Kunststoff geeignet. Er ermöglicht Ihnen durch seine vollständige Auflage und seine guten Gleiteigenschaften, grosse Flächen ohne hohen...
CLEAN and CLEVER SMART Klapphalter SMA 305 mit Doppelgelenk - Breite 50 cm 50 cm- extrem robust - einfaches Handling - Befestigung des Stiels mit Edelstahlschraube - optimiertes Gewicht ermöglicht ...