Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVO Kunststoffklapphalter "2", 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - EVO Kunststoffklapphalter 2, 50 cm
Detailbild - EVO Kunststoffklapphalter 2, 50 cm
Artikel-Nr.:
     121-60100006
Hersteller:
     Evolution
Herst.-Nr.:
     954352
EAN/GTIN:
     4251102407372
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter

EVO Kunststoffklapphalter 2, 50 cm

Klapphalter für Wischbezug 50cm rostfrei. Ideale Paßform für alle handelsüblichen Bezüge geeignet. Vollflächige Auflage. Artikeldetails:

Lieferung ohne Bezug und Stiel
passende Bezüge: Art.-Nr.: 121-601091
passender Stiel: Art.-Nr.: 121-605700
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, klapphalter 50 cm, klapp halter, mopphalter evolution, Bodenreinigung, Putzen, Reinigen, Reinigungs- und Putzmittel, Reinigungssysteme, Wischen, Wischhalter, Wischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.