Kombiwerkbank, Modell 915 V • Werkbankplatte aus Buche massiv • 11 Schubladen mit 100 % Vollauszug • Schrankgehäuse B 660 x T 615 mm • Mit 2 Arbeitsplätzen • Einzelschließung, mit Wechselzylinder u...
Kombiwerkbank, Modell 916 V • Werkbankplatte aus Buche massiv • 12 Schubladen mit 100 % Vollauszug • Schrankgehäuse B 660 x T 615 mm • Einzelschließung, mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln, auf An...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, 1 Schublade, 2 Flügeltüren, Plattenstärke 100 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach ge...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, 1 Schublade, 2 Flügeltüren, Plattenstärke 50 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gek...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, mit 1 Schublade und 1 Flügeltür, Plattenstärke 100 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fa...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, mit 1 Schublade und 1 Flügeltür, Plattenstärke 50 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fac...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, mit 2 Schubladen und 2 Flügeltüren, Plattenstärke 100 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 1...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, mit 2 Schubladen und 2 Flügeltüren, Plattenstärke 50 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, mit 2 Schubladen, Plattenstärke 100 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Ma...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, mit 2 Schubladen, Plattenstärke 50 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Mas...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, mit 3 Schubladen und 1 Flügeltür, Plattenstärke 100 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10f...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, mit 3 Schubladen und 1 Flügeltür, Plattenstärke 50 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fa...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, ohne Unterbau, Plattenstärke 100 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Massi...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, ohne Unterbau, Plattenstärke 50 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Massiv...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 2250 mm, mit 2 Schubladen und 2 Flügeltüren, 1 offenes Fach, Plattenstärke 100 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäuseb...