Moderationsausstattung für Konferenzen und geschäftliche Besprechungen. Aluminiumkoffer mit verstellbarem Schultergurt. Bequemer ergonomischer Tragegriff. Abschließbar, zwei Schlüssel inklusive. Pr...
Seminarkoffer Eleganter, verschließbarer Aluminiumkoffer mit dem Komplett-Zubehör für die Seminarteilnehmer. Inkl. Trageriemen und Schlüssel. Gewicht: 9,4 kg. Der Seminarkoffer hat folgenden Inhalt...
Lückenlose Seminarausstattung für Präsentation, Moderation und Brainstormings. Aluminiumkoffer mit verstellbarem Schultergurt. Bequemer ergonomischer Tragegriff. Abschließbar, zwei Schlüssel inklus...
Trainer Basis-Set Das Trainer-Basis-Set ist die preisgünstige Variante des magnetoplan Moderatorenkoffers. Gewicht: 5,15 kg. Kartonkoffer mit gleichem Inhalt:Inhalt: 504 Kommunikationskarten 200...
Lückenlose Seminarausstattung für Präsentation, Moderation und Brainstormings. Trolley-Koffer aus Aluminium mit Auszugsgriff und zwei festen Rollen. Bequemer ergonomischer Tragegriff. Abschließbar,...
Moderatorentrolley MAULpro advanced, 2923 Teile. Material des Behälters: Aluminium. Abschließbarer Tolley mit Rollen und arretierbarem Ausziehgriff. Tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem. 3 st...
FRANKEN Moderationskoffer U-Act!Line®. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Holzkoffer aus zertifiziertem und heimischem Birkenholz. Mit Tragegriff, a...
FRANKEN Moderationsbox. Kartonbox mit Tagegriff. 1365 Teile. Bestehend aus: 10 Wolken 25 x 42 cm, je 50 Kreise Ø 9,5 cm in weiß und blau, je 50 Kreise Ø 14 cm in weiß und blau, 50 Kreise Ø 19,5 cm ...
Kompakte Auswahl an Moderationszubehör für kleinere Projektgruppen. Aluminiumkoffer mit verstellbarem Schultergurt. Bequemer ergonomischer Tragegriff. Abschließbar, zwei Schlüssel inklusive. Prakti...
Moderatorentasche Messenger Die praktische Tragetasche inkl. herausnehmbarem Kit mit fest fixiertem Moderations-Zubehör, inkl. Tragegriff. Grund-Ausstattung mit über 1.300 Einzelteilen, für Teams b...