Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-UMMB
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMMB
EAN/GTIN:
     4016946190640
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationsbox X-tra!Line. Kartonbox mit Tragegriff. 1341 Teile. Bestehend aus: 100 Kreise Ø 9,5 cm, 100 Kreise Ø 14 cm, 100 Kreise Ø 19,5 cm, 250 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 100 Ovale 11 x 190 cm, je 240 Markierungspunkte in rot und grün, je 5 FlipchartMarker in rot und schwarz, 200 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Klebestift. Format: 510 x 105 x 320 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Tiefe:
32
Breite:
51
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Tragegriff. 1341 Teile. Bestehend aus: 100 Kreise Ø 9,5 cm, 100 Kreise Ø 14 cm, 100 Kreise Ø 19,5 cm, 250 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm,
Ausführung des Inhalts (Set):
100 Ovale 11 x 190 cm, je 240 Markierungspunkte in rot und grün, je 5 FlipchartMarker in rot und schwarz, 200 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Klebestift
Material des Behälters:
Karton
Höhe:
10,5
Farbe:
weiß
Masse (Gewicht):
2,2
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
100 Kreise Ø 9,5 cm, 100 Kreise Ø 14 cm, 100 Kreise Ø 19,5 cm, 250 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 100 Ovale 11 x 190 cm, je 240 Markierungspunkte in rot und grün, je 5 FlipchartMarker in rot und schwarz, 200 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Klebestift.
Ausführung des Inhalts des Sets:
100 Ovale 11 x 190 cm, je 240 Markierungspunkte in rot und grün, je 5 FlipchartMarker in rot und schwarz, 200 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Klebestift
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMMSB
€ 82,12*
Ähnlich
Franken
UMKM
€ 61,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.