Die Maxell Batterien werden zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten. Die Verpackung ist eine praktische 2er-Folie, bei der die Zellen leicht entnehmbar sind. Bei den Batterien hand...
Duracell Procell MN1500 Mignon AA Batterie 147977Die Procell Constant Power bietet eine länger anhaltende Leistung (im Vergleich zu früheren AA Procell-Alkalibatterien) in professionellen Geräten m...
Modellnummer = PX1500 Chemie = Alkali Nennspannung = 1.5V Anschlusstyp = StandardAh Größe = AA IEC-Name = LR6 Verpackungseinheit = 10 Die Batterien der Serie AA von Procell Alkali-Intense Power wur...
Batterie Alkali Mignon (AA) Panasonic - Alkaline Power (Bronze Award) Panasonic - Alkaline Power Alkaline Power von Panasonic ist die preiswerte Energielösung für häufig verwendete Geräte. Anwendun...
XCell CR14250 1/2AA (Mignon) Lithium Batterie Hohe Betriebsspannung gewährleistet größtmögliche Stabilität Breiter Temperaturbereich (von -55 Grad C bis +85 Grad C) Lange Lebensdauer und hohe Zuver...
Hochwertige Alkaline-Markenqualität für Vielanwender mit einer hohen Leistungsabgabe, hohe Kapazität und zuverlässige konstante Leistungsabgabe Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +60°C...
Die Max Plus ist die leistungsstärkste Alkali - Batterie von Energizer. Sie bietet langlebige Power für ihre anspruchsvollen Geräte. Durch ihre erhöhte Lebensdauer, gegenüber vieler anderen Batteri...
Unser gängigstes Modell ist die AA-Batterie. Sie eignet sich für die Verwendung in Geräten wie tragbaren Radioempfängern, MP3-Playern, Kameras und Fernbedienungen für TV-Geräte und DVD-Player.