EEPROM, Typ=24AA025E48T-I/OT, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.3 mm, Länge=2.9 mm, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999...
EEPROM, Typ=24FC512-I/SN, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, S...