Klingspor A 60 TZ Trennscheiben 115 x 1 x 22,23 mm gekröpft Die Kronenflex® Trennscheiben A 60 TZ Special eignen sich sehr gut zum Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen. Ideal bear...
Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden,Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 350x2.6 mm gerade | für Trennvorrichtung | A36S-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz nein Härte S Korngröße 36 n max. (1/min) 5400 Produktverpackung Karto...
Trennscheibe für Stahlbearbeitung Ausführung: Korund (A 60 bei Stärke 1,0 mm), hart, Korund (A 46 bei Stärke 1,6–1,9 mm), hart, und Korund (A 24 bei Stärke 2,5–3,0 mm), hart, mit faserstoffverstärk...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 400x3.2 mm gerade | für Trennvorrichtung | A36S-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz nein Härte S Korngröße 36 n max. (1/min) 4700 Produktverpackung Karto...
Trennscheibe für Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund (A 46, A 60), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Trennleistung. Ohne eisen-, schwefel- und chlorhalti...
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben 180 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft Die Kronenflex® Trennscheibe A 46 TZ Special ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor und deshalb optimal für Edelstahl geeignet. Sie tre...
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) Gute Schnittleistung bei guter Standzeit, geringer Materialver...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 350x3.5 mm gerade | Bohrung 32,00 mm | für Trennvorrichtung Werkzeugform gerade Freihand Einsatz nein Härte T Korngröße 30 n max. (1/min) 5400 Produktverpack...
Lukas-Erzett Trennscheibe T42 für Edelstahl 115x0.8 mm gekröpft | für Winkelschleifer | A60Z-BF Werkzeugform gekröpft Freihand Einsatz ja Härte Z Korngröße 60 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung...