Klingspor A 330 EX Großtrennscheiben 406 x 3 x 25,4 mm gerade Vorteile: Gute Stabilität im Schnitt dank Aufbau mit zwei Glasgewebe - Gute Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Empfohlen für alle gän...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 115x2.5 mm gerade | für Winkelschleifer | A24R-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte R Korngröße 24 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Karton ...
Pneutec Trennschleifscheibe Produktbeschreibung: 95 249 50x1,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 259 50x2,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 260 50x1,0x9,5 UT 8753 95 230 75x1,0x10 UT 8756 A / UT 5760 B 95 250 ...
Die Trennscheibe Expert for Stone kombiniert enorme Trennleistung in Stein mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus hochwertigem Siliziumkarbid und Harz – speziell für perfekte Ergebnisse ...
Klingspor A 346 EX Trennscheiben 115 x 1,6 x 22,23 mm gerade Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Trennscheibe aus kalziniertem, kub...
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezia...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 125x1.6 mm gerade | für Winkelschleifer | A46X-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte X Korngröße 46 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton ...
Die Trennscheibe Expert for Stone kombiniert enorme Trennleistung in Stein mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus hochwertigem Siliziumkarbid und Harz – speziell für perfekte Ergebnisse ...
Klingspor A 346 EX Trennscheiben 115 x 1,6 x 22,23 mm gerade Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Trennscheibe aus kalziniertem, kub...