Panzerschläuche für Sanitär und Heizung 3/4" IG 3/4" IG Bogen 500 mm Panzerschlauch, Edelstahlgeflecht Entsprechen der UBA-EAS Leitlinie KTW-A für den Anschluss von Armaturen und Apparaten für sich...
VSH Tectite Steck-Fitting Bogen 15 mm 45° IG/AG lösbar 4753012 (Aalberts integrated piping) Der VSH Tectite Classic T21S ist ein 45° stumpfer Ellbogen mit Push-Fit und Rohrende. Mit VSH Tectite ver...
GEKA® plus Winkel-Schlauchstück 2000 Eigenschaften: • Klauenabstand 40 mm • Tülle 360° axial drehbar – kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick • Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs...
Bogen 90°, flachdichtend, mit Lötanschluss und Befestigungsgewinde, Überwurfmutter (Messing), aus Cu-DHP, mit Flachdichtung (Centellen), entspricht EN 1254-1, geprüft nach DVGW GW 6 14x1/2
Metallverschraubung 45° Winkel EW 45-M, IP 67 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA inkl. Innentülle und Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschl...