Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MCT050HDMI-A-RTP LCD-ANZEIGE, TFT, RGB, QUERFORMAT, 5V


(Weitergeleitet von Suche „mct050hdmi-a-rtp“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888568
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCT050HDMI-A-RTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
LCD-Anzeigen
Optoelektronik
Anzeigengröße: 5 Zoll
  • Modulgröße: 120.7mm x 75.8mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: -
  • Touchscreen: Resistiver Touchscreen
  • Pinbelegung der Anzeige: 40-poliger Steckverbinder
  • Auflösung: 800 x 480 Pixel
  • Ausrichtung der Anzeige: Querformat
  • Anzeigenhelligkeit: 350 cd/m²
  • Logikspannung: 5V
  • VGA-Größe: WVGA
  • Schnittstellentyp: HDMI
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 118,57*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,57*
    € 141,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,78*
    € 137,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,32*
    € 117,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,74*
    € 100,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,91*
    € 91,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.