Versandtasche Faltentasche Ormypack. Hohe Reißfestigkeit durch Fadenverstärkung, schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlage...
MAILmedia Faltenversandtasche B4, fadenverstärkt, weiß/blau 140 g/qm, Falte: 40 mm, Klotzboden, ohne Fenster, Haftklebung mit Abdeckstreifen, Maße: 250 x 353 mm, beinhaltet: 100 Versandtaschen (300...
MAILmedia Faltenversandtasche B4, ohne Fenster, braun mit Haftklebung, 150 g/qm, Falte: 20 mm, Klotzboden, Maße: (B)250 x (T)20 x (H)353 mm beinhaltet: 250 Versandtaschen (397207 / 30007058) elepa ...
MAILmedia Faltenversandtasche B4, ohne Fenster, braun mit Haftklebung, 140 g/qm, Falte: 50 mm, Klotzboden, Maße: (B)250 x (T)50 x (H)353 mm beinhaltet: 100 Versandtaschen (23410 / 30007036) elepa -...
MAILmedia Papierpolster-Faltenversandtasche "K-Pack", B4 360 g/qm / ca. 79,4 g, Farbe: weiß / grau, Haftklebung mit Abdeckstreifen, aus 100% Recyclingpapier, hohe Flexibilität, Stabilität und Maxis...
SECURITEX Faltenversandtasche B4, ohne Fenster, weiß 130 g/qm, Falte: 50 mm, Maße: (B)250 x (H)353 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, Sicherheitstaschen: einreißfest, blickdicht, wasserfest, bedru...
Faltentasche mit Klotzboden. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 150 g/qm.
Einfache Handhabung durch Haftklebung - der Abdeckstreifen schützt vor Austrocknung und Schmutz. Durch die Seitenfalten können auch großvolumige Inhalte ideal versendet werden.