Grundbestandteil: Magnetisches Blech Länge: 125 mm Dämpfung: - Breite: 125 mm Produktpalette: IBQ15 Series Schirmung: - Tiefe: 0.18 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Magnetfolie bedruckbar 210x297x0,30mm, DIN A4, blau, VPE 5 Stück Magnetfolie zum Bedrucken • für alle handelsüblichen Drucker geeignet • einfach mit Schere oder Cutter zu schneiden • auch für norma...
Selbsthaftend, ablösbar, magnetisch. Die Magnetfolien haften auf glatten Flächen wie Wänden, Türen oder Möbeln und sind rückstandslos ablösbar und wieder verwendbar. Mit kleinen Magneten haften auf...
Der Kundenstopper MULTI von update displays besitzt das A1 Hochformat und lässt sich sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich für die aufmerksamkeitsstarke Präsentation von Werbeplakaten, Hinweis...
2er Pack Magnetfolie, Magnettafel, 300x200x0,5 mm Diese Magnetplatte haftet auf allen Metallflächen, ist einfach mit Schere oder Messer auf jede beliebige Größe zuschneidbar und daher ideal zum Anb...
Magnetfolie ATTENTION, Ø 50 mm, VE 20 Stk, grün / rot. Magnete zeigen mit einem Blick den Status des Projekts an oder welche Priorität das Projekt hat. Ideal für die direkte Kommunikation innerhalb...
Grundbestandteil: Magnetisches Blech Länge: 125 mm Dämpfung: - Breite: 125 mm Produktpalette: IBQ15 Series Schirmung: - Tiefe: 0.1 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Magnetfolie selbstklebend 200x200x0,5 mm Magnetische Klebefolie als praktisches Utensil für Heim, Hobby und Beruf zum Befestigen von allerlei Kleinteilen aus megnetischem Material. Die Magnetfolie ...
Magnetfolie CHECK, Ø 50 mm, VE 20 Stk, grün / rot. Magnete zeigen mit einem Blick den Status des Projekts an oder welche Priorität das Projekt hat. Ideal für die direkte Kommunikation innerhalb von...
Grundbestandteil: Magnetisches Blech Länge: 300 mm Dämpfung: - Breite: 200 mm Produktpalette: IFL Series Schirmung: EMI-Abschirmung Tiefe: 0.1 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Dünne, gut haftende Magnetfolie mit spezieller Beschichtung in weiß. Die Folie wird einfach (wie Fotopapier) in den Inkjet-Drucker eingelegt und bedruckt. Nur für die Anwendung im Innenbereich. Ach...
Magnetfolie, Magnettafel, selbstklebend, 300x200x2,0 mm Diese selbstklebende Magnetplatte ist einfach zuschneidbar und kann auf die Rückseite von Gegenständen (Schilder, Fotos etc.) geklebt werden,...