| |
|
| Artikel-Nr.: 102-181822-BP Herst.-Nr.: LSC-W6000K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Roschwege HighPower-LED Tageslichtweiß 107 lm 115 ° 3.5 V 1000 mA LSC-W6000K
Star-Platine mit LED Cree® XP-E
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 115 ° · Durchlassspannung U(F): 3.5 V · Durchlassstrom I(F): 1000 mA · Farbtemperatur typ.: 6000 K · Farbwiedergabeindex: 70 Ra · Herstellerfarbe: Tageslichtweiß · LED-Besonderheiten: auf Platine · Lichtstrom (phi): 107 lm · Produktabmessung, Breite: 19.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.8 mm · Produktabmessung, Länge: 19.9 mm · Typ: LSC-W6000K · Weitere technische Daten: Rth: 9 K/W (LED-Chip - LED-Kühlfläche) · Selection: Q5
Hinweis: Auf zusätzliche Kühlung ist zu achten! Wärmemanagement des Herstellers beachten. Falsches Wärmemanagement kann die hochwertige LED beschädigen, zerstören oder die Lebensdauer herabsetzen. Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung! Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 19.9 x 19.9 x 6.8 mm | Herstellerfarbe: | Tageslichtweiß | Produktabmessung, Höhe: | 6.8 mm | Produktabmessung, Länge: | 19.9 mm | Produktabmessung, Breite: | 19.9 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Roschwege | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | LED-Besonderheiten: | auf Platine | Farbwiedergabeindex: | 70 Ra | Farbtemperatur typ.: | 6000 K | Durchlassstrom I(F): | 1000 mA | Durchlassspannung U(F): | 3.5 V | Lichtstrom (phi): | 107 lm | Abstrahlwinkel: | 115 ° | Typ: | LSC-W6000K | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | HighPower-LED | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| |