Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Gelb Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 258 x 0.07mm Drahtdurchmesser: 17 AWG Zulassungsspezifika...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: Tri-Rated Cable Mantelfarbe: Weiß Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.2mm Drahtdurchmesser: 18 AWG Zulass...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 651 x 0.07mm Zulassungsspezifikation: ...
Schaltlitze, 55801, HELUKABEL Die 55801 ist eine Gummi-Einzelader für die Installation in Elektroinstallationsrohren sowie in offenen oder geschlossenen Kanalsystemen. Wird für die interne Verdraht...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: Tri-Rated Cable Mantelfarbe: Weiß Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.25mm Drahtdurchmesser: 16 AWG Zulas...
Schaltlitze, 55411, HELUKABEL Die 55411 ist eine Gummi-Einzelader für die Installation in Elektroinstallationsrohren sowie in offenen oder geschlossenen Kanalsystemen. Wird für die interne Verdraht...
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 525 x 0.07mm Drahtdurchmesser: 14 AWG Zulassungsspezifi...