Brillenklarer Glanz mit dem Brillenreiniger
Die Brillenreinigung stellt noch höhere Ansprüche als die Reinigung von Fenstern. Jeder noch so kleine Fleck, jeder Streifen und Fingerabdruck sind störend. Verunreinigte Brillengläser verschlechtern nicht nur den Durchblick - sie können auch zu Kopfschmerzen führen. Die Augen versuchen, sich immer wieder neu anzupassen und ein klares Bild zu erzeugen. Vergeblich, wenn die Gläser verschmutzt sind. Abhilfe schaffen gute Brillenreiniger.
Manuelle Reinigung der Brillen
Die bewährte wie beliebte Methode zur Brillenreinigung ist: Brille in die Hand nehmen, mit Reiniger besprühen, abwischen und gut. Für unterwegs sind kleine Sprühflaschen sehr praktisch genau wie ein
Brillenreinigungstuch. Neben der Entfernung von fettigen oder staubigen Ablagerungen können moderne Brillenreiniger noch mehr. Sie vermindern den Beschlag. Im besten Fall verhindern sie ihn sogar komplett.
Der Antibeschlag-Effekt ist insbesondere in solchen Berufen von Vorteil, die auf eine stete klare Sicht durch ihren Augenschutz angewiesen sind.
Schutzmasken und jeder Arbeitsschutz für die Augen sollten mit einem solchen Brillenreiniger behandelt werden. Ein besonderes Plus ist auch die antistatische Wirkung einiger Brillenreiniger. Die elektrostatische Anziehung der Brillengläser bewirkt, dass sich feinste Staubteilchen aus der Luft auf ihnen festsetzen. Ein entsprechendes
Reinigungsmittel kann diese Reaktion unterbrechen. Brillenreiniger sind meist auf Wasser und Alkoholbasis erhältlich.
Brillen mit Ultraschall reinigen
Es ist ein besonderer Service der Optiker: Brillenreinigung mit Ultraschall. Diese Reinigung sorgt für wirklich saubere
Brillen. Streifenfrei bis ins Detail. Ultraschallgeräte benötigen eine Reinigungslösung, in der sich die Brille während des Reinigungsvorgangs aufhält. Diese Lösung besteht aus einem speziellen Reiniger, der in Wasser verdünnt wird. Er ist dem Brillenmaterial, den speziellen Verschmutzungen durch Fingerabdrücke und Staub sowie dem Verschmutzungsgrad angepasst. Die Ultraschallwellen erzeugen Über- und Unterdruck innerhalb der Flüssigkeit. Sie kann unter den Schmutz und bis in die feinsten Poren dringen. Das Ergebnis: Sauberkeit.
Die Ultraschallreinigung ist sehr schonend zum Material, die Oberfläche wird nicht beschädigt. Sie geht außerordentlich schnell, ist einfach und zeitsparend. Die Reinigungslösung kann auch angelaufene Metallgestelle wieder aufhellen. Ultraschallreinigung eignet sich nicht nur für Brillen. Sie ist universell einsetzbar in Laboren und Werkstätten. Ihr Einsatzbereich reicht von Metall und Gummi bis zu Druckern und Ruß.