Liegenbezug für medizinische Liegen in Praxen und Krankenhäusern
Medizinische Liegen wie z. B. die
Transportliege oder Krankenliege werden im Gesundheitsbereich und in der Pflege in verschiedenen Ausführungen zu unterschiedlichen Zwecken verwendet. Egal, ob Massage-, Aufwach-, EKG- oder Therapie-Liege, ein geeigneter Bezug ist für die Hygiene und den Komfort der Patienten besonders wichtig.
Liegenbezüge sind Schonbezüge für medizinische Liegen. Es handelt sich um Spannbezüge aus elastischem Frotteematerial. Sie sind in der Regel durch eine Spezialeinfärbung besonders farbecht, so dass sie auch bei 95 °C gewaschen werden können. Darüber hinaus sind sie Trockner geeignet.
Liegenbezüge in unterschiedlichen Farben
Auch in Arztpraxen, Therapie- oder Wellnesseinrichtungen und Massagepraxen kommt es auf ein angenehmes, schönes Ambiente an. Deswegen sind die Liegenbezüge in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Sie können farblich passend zur Einrichtung und zu den Handtüchern gewählt werden. Liegenbezüge können als Alternative zum
Ärztekrepp oder auch zusätzlich verwendet werden.