| |
|
| Artikel-Nr.: 537-715100/04 Herst.-Nr.: 1006504 EAN/GTIN: 4016765093429 |
| | |
|
| | |
| Liegenbezüge Frottee 200 x 65 cm mais Durch eine spezielle Strickmethode ist die Oberfläche saugfähig und hautfreundlich. Die Bezüge haben rundum einen Saum, durch den ein breites, auswechselbares, baumwollumsponnenes Gummiband eingezogen ist. Bei den Liegenbezügen sind die Ecken zusätzlich abgenäht, um einen faltenfreien Sitz zu garantieren. Produktinformation zum Bezug
- Bezug für Standard-Liege Länge 190-200 cm und Breite 60-65 cm
- Frottee-Stretch, 75% Baumwolle, 25% Polyester für den Stretch-Effekt
- Waschmaschinenfest (bunt 60°C), (weiß 95°C)
- Farbecht, bügelfrei, trocknergeeignet
- Perfekte Passform
- Hautfreundlich
Weitere Informationen: | | Maße: | 65x200 cm | Farbe: | mais | Textilkennzeichen: | 75% Baumwolle, 25% Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schonbezug, Liegenüberzug, Matrazenschoner, Massageliege, Hygienebezug, Therapieliege, Laken |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,13* | € 21,57* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,87* | € 22,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|