Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig Material: LDPE-Folie 60 µ, ...
dm-folien Lieferscheintasche, DIN lang, mit Aufdruck ---------------- für den Markt D / A / L ------------------- Aufdruck: Lieferschein - Rechnung (10 sprachig), aus PP, Innenmaße: 225 x 122 mm, A...
Begleitpapiertasche / Dokumententasche transparent DIN C6 in Celloverpackung ohne Aufdruck Mit einer Begleitpapiertasche aus Polyethylen mit Anklebeverschluss und Kleberückseite (selbstklebend) kön...
Dokumententaschen, blickdicht, Aufdruck Lieferschein - Rechnung, VE 250 Stk, LxB 240 x 140 mm. Schützt vor neugierigen Blicken. Mit praktischem Anklebeverschluss, unsere blickdichten Dokumententasc...
Zu 100 % aus Papier – einfach zu recyceln Für den durchsichtigen Bereich wird chlorfrei gebleichtes Pergaminpapier verwendet Unempfindlich gegen Feuchtigkeit Kleber kaseinfrei (ohne tierische Produ...
dm-folien Lieferscheintasche, DIN lang, mit Aufdruck ---------------- für den Markt D / A / L ------------------- Aufdruck: Lieferschein - Rechnung (10 sprachig), aus PP, Innenmaße: 225 x 122 mm, A...
Heben Sie sich vom Rest ab! Die farbenfrohen, selbstklebenden, hochstabilen Dokumententaschen schützen Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige Dokumente vor Witterungseinflüssen und garantier...
Dokumententaschen DIN lang, 240 x 110 + 25 mm, transparent, haftklebend, 1000 Stück Diese Dokumententaschen eignen sich ideal für ein platziertes Verpacken-mit sicherer Haftung-von Garantiescheinen...
Begleitpapiertasche / Dokumententasche transparent DIN C6 im Karton ohne Aufdruck Mit einer Begleitpapiertasche aus Polyethylen mit Anklebeverschluss und Kleberückseite (selbstklebend) können die B...
Recycling-Dokumententaschen, Aufdruck Lieferschein, VE 1000 Stk, LxB 175 x 117 mm. Mit FSC®-Zertifizierung. Klebstoff eingespart durch Rahmen- statt Vollbeleimung. Mit Anklebeverschluss: für Beglei...
dm-folien Lieferscheintasche, DIN lang, mit Aufdruck --------------------- für den Markt CH --------------------- Aufdruck: Lieferschein - Rechnung (10 sprachig), aus PP, Innenmaße: 225 x 122 mm, A...