Bild
Bestellen
ab € 135,95* pro Stück
Philips 84048000 energy-saving lamp Weiß 4000 K 41 W (2 Angebote) In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten sparen hilft. Die neuen CoreLine LED...
ab € 55,31* pro Stück
Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED22S/840 PSU L600 (5 Angebote) Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED22S/840 PSU L600L600 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 2200 lm, 17 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?3, Abstrahlungswinkel (...
ab € 28,15* pro Stück
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT 1500 25 W 4000 K (16 Angebote) Kompakte Leuchte mit hohem Lichtstrom für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Produkteigenschaften: Ersatz für konventionelle T8- oder T5-Leuchten. Bis zu 10 Leuchten aneinander verbindbar. Transpar...
ab € 18,54* pro Stück
ab € 73,29* pro Stück
Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED25S/840 PSU L1200 (5 Angebote) Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED25S/840 PSU L1200L1200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 2500 lm, 18 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?3, Abstrahlungswinkel...
ab € 34,50* pro Stück
Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED35S/840 PSU L1500 (5 Angebote) Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED35S/840 PSU L1500L1500 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 3500 lm, 25.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?3, Abstrahlungswink...
ab € 44,15* pro Stück
Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED41S/840 PSD L1200 (5 Angebote) Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED41S/840 PSD L1200L1200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4100 lm, 34 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?3, Abstr...
ab € 81,93* pro Stück
Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED41S/840 PSU L1200 (6 Angebote) Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED41S/840 PSU L1200L1200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 4100 lm, 31 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?3, Abstrahlungswinkel...
ab € 35,91* pro Stück
Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED52S/840 PSD L1500 (5 Angebote) Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED52S/840 PSD L1500L1500 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5200 lm, 43 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?3, Abstr...
ab € 92,76* pro Stück
Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED52S/840 PSU L1500 (6 Angebote) Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED52S/840 PSU L1500L1500 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 5200 lm, 40 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?3, Abstrahlungswinkel...
ab € 41,22* pro Stück
Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED64S/840 PSD L1200 (5 Angebote) Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED64S/840 PSD L1200L1200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6400 lm, 54 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?3, Abstr...
ab € 95,49* pro Stück
Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED64S/840 PSU L1200 (4 Angebote) Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED64S/840 PSU L1200L1200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 6400 lm, 49 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?3, Abstrahlungswinkel...
ab € 43,44* pro Stück
Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED80S/840 PSD L1500 (6 Angebote) Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED80S/840 PSD L1500L1500 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 8000 lm, 63 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?3, Abstr...
ab € 97,86* pro Stück
Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED80S/840 PSU L1500 (5 Angebote) Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED80S/840 PSU L1500L1500 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?3, Abstrahlungswinkel...
ab € 47,51* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Lichtleiste
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.